Beli drum air besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Castrol Water Soluble Cutting OilsDeskripsi:Castrol Almaredge 4K (sebelumnya disebut Superedge 4K) adalah pengerjaan logam terlarut yang diklorinasi dengan kinerja tinggi cairan. Ini berisi campuran aditif tekanan ekstrim dan inhibitor korosi, yang membantu meningkatkan permesinankinerja dan penyelesaian permukaan, memberikan stabilitas produk yang baik, meningkatkan umur sistem dan membantu menurunkan keseluruhan biaya operasi.
- TRUSCO Kantong Plastik untuk TongDeskripsi:> Use as an inner bag of a drum can.> It is suitable for entering water, trees, etc.> Since the thickness is 0.1 mm, it is hard to break with a tough husband.> Dioxins and chlorine gases do not form during incineration.atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (mm): 0.1
- Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda Besar (Trash Bin)atribut:
- Capacity (L): 120
- monotaro Kaca Pembesar KepalaDeskripsi:Tipe lensa yang dapat diganti lensanya lebih jelas dibandingkan dengan tipe lensa tumpang tindih. Hal itu dikarenakan distorsi yang lebih minim. Anda juga dapat menggunakan lensa yang ada dengan menumpuknya untuk memperbesar objek. Dilengkapi dengan lampu LED, alat ini dapat digunakan untuk observasi di ruangan gelap dan sulit dilihat. Lingkar kepala dapat diubah sesuai kemauan. Atur tali kepalanya dan Anda dapat menggunakannya sesuai dengan ukuran kepala Anda.atribut:
- Accessories: 1 AAA Batteries (for Testing)
- Power: 1 AAA Batteries
- Focal Length (mm): 1.2x: 520 to 620 1.8x: 230 to 320 2.5x: 150 to 250 3.5x: 80 to 120 If rolled-up: 3x: 115 to 125 3.7x: 82 to 92 4.7x: 57 to 67 4.3x: 65 to 75 5.3x: 48 to 58 6x: 40 to 50
- Lens: (Replacement) 4 sheets (with the Lens Storage Case)
- Magnification: 1.2x, 1.8x, 2.5x and 3.5x If rolled-up: 3x (1.2x + 1.8x), 3.7x (1.2x + 2.5x), 4.7x (1.2x + 3.5x), 4.3x (1.8x + 2.5x), 5.3 x (1.8x + 3.5x), 6x (2.5x + 3.5x)
- Penguin Water Tank 11000L (Toren / Tangki Air)Deskripsi:Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESOto Level.atribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 60
- Outlet Flange (inch): 2
- Inlet Bulkhead (inch): 2
- Drain Flange (inch): 2
- Capacity (L): 11000
- Bottom Tank Width (cm): 216
- Tank Height (cm): 337.50
- Wall Thickness (mm): 15-20
- Penguin Water Tank 650L (Toren / Tangki Air)Deskripsi:Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit.atribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
- Capacity (L): 650
- Inlet (inch): 3/4
- Outlet (inch): 3/4
- Drain (inch): 3/4
- Bottom Tank Width (cm): 88
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
- Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)Deskripsi:Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kakiatribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
- Ketebalan Dinding (mm): 0.5
- Penguin Cylinder Water Tank Open-Top TS 20 (Toren / Tangki Air)Deskripsi:Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.atribut:
- Top Tank Width (cm): 74
- Capacity (L): 200
- Bottom Tank Width (cm): 57
- Tank Height (cm): 75
- Wall Thickness (mm): 4-6
- OIC Hydraulic Drum Porter (Troli Drum)atribut:
- Drum Size (L): 200
- Drum Lifting Height (mm): 270
- Lower Gripper Height (mm): 880
- Inner Straddle Width (mm): 960
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air / Drum Plastik)Deskripsi:Excellent chemical and oil resistance.Approximately 1/2 the weight compared to steel.Can also be used for strong acids and strong alkalis.It's an open drum.Some drums have obtained the UN mark. (UN mark...It is a product that complies with international standards for maritime transport of dangerous goods)Purpose:For powder transportation.
- Kiramas Water Barrel (Tong Air / Drum Plastik)Deskripsi:The bucket in the capacity is very suitable for you to use to collect the water, complete with a lid to keep the water from mosquito larvae.atribut:
- Color: Blue
- Material: HDPE
- Prim-A Air Mineralatribut:
- Variant: Mineral Water
Daftar Harga drum air besar Terbaru October 2026
| Castrol Water Soluble Cutting Oils | Rp15.999.900 |
| TRUSCO Kantong Plastik untuk Tong | Rp399.900 |
| Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda Besar (Trash Bin) | Rp849.900 |
| monotaro Kaca Pembesar Kepala | Rp189.900 |
| Penguin Water Tank 11000L (Toren / Tangki Air) | Rp47.999.900 |
| Penguin Water Tank 650L (Toren / Tangki Air) | Rp1.899.900 |
| Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air) | Rp3.599.900 |
| Penguin Cylinder Water Tank Open-Top TS 20 (Toren / Tangki Air) | Rp799.900 |
| OIC Hydraulic Drum Porter (Troli Drum) | Rp14.999.900 |
| OIC Hydraulic Drum Gripper (Pengangkut Drum) | Rp7.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Castrol%20Water%20Soluble%20Cutting%20Oils/3lP104629129-1.jpg)

/P101544540-2.jpg)

/P102114483-1.jpg)
/P102114377-1.jpg)
/fbP102114551-5.jpg)
/P102114612-3.jpg)
/mcP101003804-5.jpg)
/mbP101003803-2.jpg)
/foP103201564-5.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
/k6P102035726-3.jpg)

/2eP103639086-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)